missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Vacstar Digital mit CH-Stecker

Membran-Vakuumpumpen mit vier Kammern besitzen eine hohe Ansaugleistung, benötigen nur wenig Platz und sind wartungsfreundlich.
Marke: IKA™ 0020016248
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Parameter lassen sich mit einem Drehknopf über einem Digitaldisplay einstellen, das die aktuelle Drehzahl anzeigt
- Automatisierte Prozesse werden mit dem Vakuumregler VC 10 gesteuert
- Analogkabel im Lieferumfang der Pumpe enthalten
- Es wird die Verwendung der Vakuum-Sicherheitsmission VSE1 empfohlen
- Verhindert, dass Lösungsmittel in die Umgebungsluft gelangen
- Für trockene und ölfreie Anwendungen im Labor
- Die Membranen der Pumpe sind chemisch besonders beständig

Spezifikation
370 x 150 x 375 mm | |
CH Plug | |
11.5 kg | |
22 l/min | |
100–240 V |
Alu-Guss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
130 W | |
Vakuumpumpe | |
1030 mbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur