Learn More
Tetrakis(dimethylsiloxy)silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed for non-volatile NMR standard for high temperature work, in place of the highly volatile and as cross linker for vinyl functional silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird für nicht flüchtige NMR-Standards bei Hochtemperaturarbeiten eingesetzt, anstelle von Hochflüchtigen, und als Vernetzer für funktionelle Vinyl-Silikone.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.

Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 188°C to 190°C |
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(dimethylsiloxy)silane |
Schmelzpunkt | -60°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1793898 |
Flammpunkt | 67°C (153°F) |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 328.73 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.388 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.