missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
10 ml
Gehäuse 25mL
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol-d4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.8 atom%D |
Dichte | 0.8880g/mL |
Deuterium (D) | 99.75% min. |
Verpackung | Glasflasche |
Wasser | 0.05% max. (Coulometric) |
Menge | 1 g |
Strukturformel | CD3OD |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- Methanol-d4
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur