missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ HB Eco Heizbad mit CH-Stecker

Kompaktes Heizbad mit ergonomischem Design
Marke: IKA™ 0020016339
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompaktes und ergonomisches Heizbad
- Max. Medientemperatur: 99 ° C
- Ergonomische Tragegriffe
- Temperaturanzeige
- Wechselanzeige von Soll-/Ist-Temperatur
- USB-Schnittstelle

Spezifikation
5 bis 40 °C | |
4 L | |
Raumtemperatur bis 99 °C | |
Raumtemperatur bis 99 °C | |
± 1 K | |
Außen: 257 mm; Innen: 225 mm | |
100 bis 120 V, 200 bis 240 V |
Rostfreier Stahl | |
RV 3 | |
Yes | |
99 °C | |
330 x 190 x 325 mm | |
3.9 kg | |
1450 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur