missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylebenzoylacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl benzoylacetate |
Farbe | Braun |
Dichte | 1.1060g/mL |
Siedepunkt | 265°C to 270°C |
Flammpunkt | 140°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5240 to 1.531 |
Menge | 500 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl benzoylacetate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur