missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X digitaler Heizplattenrührer mit Sonde – System
Leistungsstarker digitaler quadratischer Heizplattenrührer mit Buchse für den Anschluss an einen digitalen VTF Vertex Thermoregulator, VTF EVO Drahtloser digitaler Thermoregulator für die direkte Temperaturregelung der Flüssigkeit.
Marke: Velp Scientifica™ SA20500061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AREC.X ist mit einem extrem leistungsstarken Motorausgestattet, der bei sehr hohen Geschwindigkeiten Volumina bis zu 15 Liter (H2O) umrühren kann.
- Ein weiteres wertvolles Merkmal dieses Heizplattenrührers ist die SpeedServoTM Gegenreaktion, die eine konstante Geschwindigkeit auch bei Viskositätsänderungen gewährleistet.
- Die extrem helle und gut ablesbare Digitalanzeige zeigt ständig die vom Bediener eingestellte Temperatur an.
Durch Drehen des linken Knopfes kann die Temperatur (bis 550 °C)eingestellt werden, während der rechte Knopf die Rührgeschwindigkeit (bis 1500 U/min) steuert. - Der Heizplattenrührer AREC.X sorgt für die Sicherheit und erstklassigen Schutz für den Anwender.
- Die Bedienkonsole ist leicht zugänglich, befindet sich in einem sicheren Abstand zu Wärmequellen und ist durch eine eigene Ablaufrinne gegen mögliche Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten geschützt.
- Die Druckguss-Struktur ist so aufgebaut, dass versehentlich verschüttete Flüssigkeit die inneren Teile der Einheit nicht erreichen kann
- Nach dem Ausschalten des Geräts oder nachdem die Temperatur auf Null gesetzt wurde, wird zurErhöhung der Sicherheit eine ''Warnung Heißplatt'' angezeigt. Sobald die Temperatur auf 50 °C abgekühlt ist, wird diese Warnung automatisch ausgeschaltet.
- Der Heizplattenrührer AREC.X ist der erste, der vollständig mit Technopolymerhergestellt wurde und sich ideal für hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel eignet.
- AREC.X ist sehr einfach zu reinigen. Mit einem leicht angefeuchteten Tuch werden alle Rückstände leicht entfernt und die obere Platte ist perfekt sauber.
- Der Heizplattenrührer AREC.X bietet ein äußerst innovatives niedriges Profil und ein attraktives Design für hervorragenden Komfort.
- AREC.X kann an die externe Sonde Pt100 und den VTF Digital Thermoregulator angeschlossen werden, um ein System zu erhalten, mit dem die Temperatur von Flüssigkeiten reguliert werden kann.
Spezifikation
Technopolymer | |
Technopolymer | |
AREC.X | |
7 x 7 in. | |
Umgebungstemperatur bis 550 °C | |
203 mm | |
7.3 lb. | |
Heizplattenrührer, Stirrer | |
15 l |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz, 800 W | |
Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständige Heizplatte aus Keramik | |
94 mm | |
50/60 Hz | |
800 W | |
2,6 kg | |
Square | |
0 bis 1.500 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur