missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Iodisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Iodoisatin unterliegt einer Kondensationsreaktion mit Phenolausbeute von 5-Iodophenolisatin, Malonsäureausbeute von 6-Iodo-2-Chinolon-4-Carbonsäure.
Löslichkeit
Lösliches Aceton, Essigsäure, Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
5-Iodoisatin unterliegt einer Kondensationsreaktion mit Phenolausbeute von 5-Iodophenolisatin, Malonsäureausbeute von 6-Iodo-2-Chinolon-4-Carbonsäure.
Löslichkeit
Lösliches Aceton, Essigsäure, Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodoisatin |
Schmelzpunkt | ∼276°C (decomposition) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 131248 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 273.03 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur