missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylanthrachinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
2-Methylanthraquinone is used as a pharmaceutical intermediate. It is used in smog dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylanthraquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird in Smog-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.234 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Methylanthraquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird in Smog-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.234 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylanthraquinone |
Schmelzpunkt | 170°C to 174°C |
Flammpunkt | 209°C (408°F) |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 2050523 |
Merck Index | 14,6021 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C. |
Formelmasse | 222.24 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur